Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ DHO-80ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 80mm | AE3KVX 5DV11

APPROVED VENDOR DHO-80ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 80mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KVX Μοντέλο: DHO-80ST PACross Ref: 5DV11
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
€3.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού1.75mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.83.50mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού2.65mm
Για την Bore Dia.80mm
Δωρεάν OD85.50mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.30mm
Διάμετρος τρύπας.3mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος2.5mm
Ανοχή πάχους-0.07mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-80ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 80mm
€3.75 /μονάδα