Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DHO-36ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 36mm | AE3KNU 5DU89

APPROVED VENDOR DHO-36ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 36mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KNU Μοντέλο: DHO-36ST PACross Ref: 5DU89

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού1.00mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.38mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.6mm
Για την Bore Dia.36mm
Δωρεάν OD38.80mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.25mm
Διάμετρος τρύπας.2.5mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.5mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-36ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 36mm
€0.93 /μονάδα