Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR DHO-32SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 32mm | AE3FQL 5DA14

APPROVED VENDOR DHO-32SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 32mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FQL Μοντέλο: DHO-32SACross Ref: 5DA14

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.85mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.33.70mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.3mm
Για την Bore Dia.32mm
Δωρεάν OD34.40mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.25mm
Διάμετρος τρύπας.2.5mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.2mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-32SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 32mm
€5.95 /μονάδα