Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DHO-20ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 20Mm, 50PK | AE3KNE 5DU76

APPROVED VENDOR DHO-20ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 20Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ3ΚΝΕ Μοντέλο: DHO-20ST PACross Ref: 5DU76

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€18.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.50mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.21mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για την Bore Dia.20mm
Δωρεάν OD21.50mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.13mm
Διάμετρος τρύπας.2mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-20ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 20Mm, 50PK
€18.48 /πακέτο