Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DHO-16ST PA Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης 16Mm, 100PK | AE3KMZ 5DU71

APPROVED VENDOR Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DHO-16ST PA 16Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KMZ Μοντέλο: DHO-16ST PACross Ref: 5DU71

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€25.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.40mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.16.80mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για την Bore Dia.16mm
Δωρεάν OD17.30mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.11mm
Διάμετρος τρύπας.1.7mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DHO-16ST PA 16Mm, 100PK
€25.76 /πακέτο