ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ BF10001 / 212AP Αφρός από καουτσούκ σιλικόνη 1/2 ίντσα 12 x 12 ίντσες | AB6BKY 20Y072

APPROVED VENDOR BF10001/212AP Αφρώδες καουτσούκ σιλικόνης 1/2 ιντσών 12 x 12 ίντσες

Στοιχείο: AB6BKY Μοντέλο: BF10001/212APΣταυρός: 20Y072

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφρώδες λάστιχο
Τύπος υποστήριξηςΑκρυλική κόλλα
ΧρώμαΆσπρο
επιμήκυνση90
φινίρισμαΑκρυλική κόλλα
Μήκος12 "
ΥλικόΣιλικόνη
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 392
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-67 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό35 PSI
Πάχος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ BF10001 / 161212 Αφρώδες ελαστικό σιλικόνης 1 / 16in. 12 x 12 ίντσες | AB6BKQ 20Y065 BF10001 / 161212Κανένας12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ BF10001 / 1612AP Αφρός από καουτσούκ σιλικόνη 1 / 16in. 12 x 12 ίντσες | AB6BKR 20Y066 BF10001 / 1612APΑκρυλική κόλλα12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ BF10001 / 162424 Αφρώδες ελαστικό σιλικόνης 1 / 16in. 24 x 24 ίντσες | AB6BKT 20Y067 BF10001 / 162424Κανένας24 "1 / 16 "24 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ BF10001 / 1624AP Αφρός από καουτσούκ σιλικόνη 1 / 16in. 24 x 24 ίντσες | AB6BKU 20Y068 BF10001 / 1624APΑκρυλική κόλλα24 "1 / 16 "24 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ BF10001 / 163636 Αφρώδες ελαστικό σιλικόνης 1/16 ίντσες 36 x 36 ίντσες | AB6BKV 20Y069 BF10001 / 163636Κανένας36 "1 / 16 "36 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ BF10001 / 1636AP Αφρώδες ελαστικό σιλικόνης 1/16 ίντσες 36 x 36 ίντσες | AB6BKW 20Y070 BF10001 / 1636APΑκρυλική κόλλα36 "1 / 16 "36 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ BF10001 / 21212 Αφρώδες ελαστικό σιλικόνης 1/2 ίντσα 12 x 12 ίντσες | AB6BKX 20Y071 BF10001 / 21212Κανένας12 "1 / 2 "12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR BF10001/212AP Αφρώδες καουτσούκ σιλικόνης 1/2 ιντσών 12 x 12 ίντσες