ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 8940324 Μπουλόνι Hex Spoke 5/16 Inch Chrome | AF2LKC 6UYX8

APPROVED VENDOR 8940324 Καπάκι μπουλονιού Εξάγωνη ακτίνα 5/16 ιντσών Χρώμιο

Είδος: AF2LKC Μοντέλο: 8940324Cross Ref: 6UYX8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι μπουλονιού
Διάμετρος5 / 16 "
ΥλικόChrome
ΧαρακτηριστικάHex μίλησε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8309900000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 8940948 Μπουλόνι Hex Spoke M8 Chrome | AF2LKU 6UYZ3 8940948M8€38.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 8940324 Καπάκι μπουλονιού Εξάγωνη ακτίνα 5/16 ιντσών Χρώμιο