APROVED VENDOR 85168 Ράβδος με σπείρωμα Γαλβανισμένο 1-8 x 12 πόδια | AA2PEH 10W631

APPROVED VENDOR 85168 Ράβδος με σπείρωμα γαλβανιζέ 1-8 x 12 πόδια

Στοιχείο: AA2PEH Μοντέλο: 85168Cross Ref: 10W631
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€260.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος12ft.
Σκληρότητα RockwellB85 έως B97
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.55
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)393.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 85168 Ράβδος με σπείρωμα γαλβανιζέ 1-8 x 12 πόδια
€260.35 /μονάδα