APROVED VENDOR 7404L-0188X3612 Foam Rubber Silicone 3/16 x 36 x 36 In | AC8AUZ 39G055

APPROVED VENDOR 7404L-0188X3612 Αφρώδες καουτσούκ σιλικόνης 3/16 x 36 x 36 ίντσες

Στοιχείο: AC8AUZ Μοντέλο: 7404L-0188X3612Cross Ref: 39G055

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφρώδες λάστιχο
Τύπος υποστήριξηςΑκρυλική κόλλα
ΧρώμαΠορτοκαλί
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΥφή
Μήκος36 "
ΥλικόΣιλικόνη
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 450
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-103 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό150 PSI
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)92.71
Κωδικός ΕΣ4016930000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 7404L-0063X1211 Αφρώδες καουτσούκ σιλικόνη 1/16 x 12 x 12 In | AC8AUG 39G038 7404L-0063Χ1211Σκέτη12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 7404L-0063X1212 Αφρώδες ελαστικό σιλικόνης 1/16 x 12 x 12 In | AC8AUH 39G039 7404L-0063Χ1212Ακρυλική κόλλα12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 7404L-0063X2411 Αφρώδες ελαστικό σιλικόνης 1/16 x 24 x 24 In | AC8AUJ 39G040 7404L-0063Χ2411Σκέτη24 "1 / 16 "24 "€158.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 7404L-0063X2412 Αφρώδες ελαστικό σιλικόνης 1/16 x 24 x 24 In | AC8AUK 39G041 7404L-0063Χ2412Ακρυλική κόλλα24 "1 / 16 "24 "€226.91
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 7404L-0063X3611 Αφρώδες καουτσούκ σιλικόνη 1/16 x 36 x 36 In | AC8AUL 39G042 7404L-0063Χ3611Σκέτη36 "1 / 16 "36 "€273.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 7404L-0063X3612 Αφρώδες ελαστικό σιλικόνης 1/16 x 36 x 36 In | AC8AUM 39G043 7404L-0063Χ3612Ακρυλική κόλλα36 "1 / 16 "36 "€338.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 7404L-0125X1211 Αφρώδες ελαστικό σιλικόνης 1/8 x 12 x 12 In | AC8AUN 39G044 7404L-0125Χ1211Σκέτη12 "1 / 8 "12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7404L-0188X3612 Αφρώδες καουτσούκ σιλικόνης 3/16 x 36 x 36 ίντσες