Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 7213 Handle Magnet Steel 50 lb 2L x 3/4W x 2H | AF4HDL 8WYA1

APPROVED VENDOR 7213 Handle Magnet Steel 50 lb 2L x 3/4W x 2H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4HDL Μοντέλο: 7213Cross Ref: 8WYA1
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
€14.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή μαγνήτη
Ύψος μαγνήτη2"
Μήκος μαγνήτη2"
Υλικό μαγνητώνΑτσάλι
Πλάτος μαγνήτη3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ικανότητα ανύψωσης (50 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος μαγνήτηΜήκος μαγνήτηΠλάτος μαγνήτηΤιμή
APROVED VENDOR 7214 Handle Magnet Steel 100 lb 1L x 6W x 4H | AF3QBK 8AT74 72144"1"6"€20.32
APROVED VENDOR 7211 Handle Magnet Steel 225 lb 5L x 2W x 5H | AF4VZU 9MAU4 72115"5"2"€118.89
APROVED VENDOR 7210 Handle Magnet Steel 150 lb 5L x 2W x 5H | AF4ZGQ 9RYJ3 72105"5"2"€61.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7213 Handle Magnet Steel 50 lb 2L x 3/4W x 2H
€14.83 /μονάδα