Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 7124FF-0150-125-0800 Gasket Full Face 8 Inch Sbr Red | AB3JRL 1TUV7

APPROVED VENDOR 7124FF-0150-125-0800 Φλάντζα Full Face 8 ιντσών Sbr Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JRL Μοντέλο: 7124FF-0150-125-0800Cross Ref: 1TUV7
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
€11.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια8
ΧρώμαRed
Μέσα Dia.8.625 "
ΥλικόΜίγμα SBR
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.13.5
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 F
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα πλήρους προσώπου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)0.33
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ4016935050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 9071FF-0150-125-0075 Φλάντζα Full Face 3/4 ίντσας Νεοπρένιο Μαύρο | AB3JQT 1TUR8 9071FF-0150-125-0075Μαύρη1-1 / 16 "Μίγμα νεοπρενίου3.875 "-20 έως 190 F€0.87
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 9071FF-0150-125-0100 Φλάντζα Full Face 1 ίντσας Νεοπρένιο Μαύρο | AB3JQU 1TUR9 9071FF-0150-125-0100Μαύρη1-5 / 16 "Μίγμα νεοπρενίου4.25 "-20 έως 190 F€1.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 9071FF-0150-125-0150 Φλάντζα πλήρους προσώπου 1 1/2 ίντσας Νεοπρένιο Μαύρο | AB3JQV 1TUT1 9071FF-0150-125-0150Μαύρη1-29 / 32 "Μίγμα νεοπρενίου5"-20 έως 190 F€1.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 9071FF-0150-125-0200 Φλάντζα πλήρους προσώπου 2 ίντσες Νεοπρένιο Μαύρο | AB3JQW 1TUT2 9071FF-0150-125-0200Μαύρη2.375 "Μίγμα νεοπρενίου6"-20 έως 190 F€2.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 9071FF-0150-125-0250 Φλάντζα Πλήρης Πρόσοψη 2 1/2 ίντσες Νεοπρένιο Μαύρο | AB3JQX 1TUT3 9071FF-0150-125-0250Μαύρη2.875 "Μίγμα νεοπρενίου7"-20 έως 190 F€2.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 9071FF-0150-125-0300 Φλάντζα πλήρους προσώπου 3 ίντσες Νεοπρένιο Μαύρο | AB3JQY 1TUT4 9071FF-0150-125-0300Μαύρη3.5 "Μίγμα νεοπρενίου7.5 "-20 έως 190 F€3.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 9071FF-0150-125-0400 Φλάντζα πλήρους προσώπου 4 ιντσών Νεοπρένιο Μαύρο | AB3JQZ 1TUT5 9071FF-0150-125-0400Μαύρη4.5 "Μίγμα νεοπρενίου9"-20 έως 190 F€4.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7124FF-0150-125-0800 Φλάντζα Full Face 8 ιντσών Sbr Red
€11.04 /μονάδα