Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 70A.3 Πινακίδες Ορείχαλκου Λαβή 3 x 12 In | AC3CEJ 2RGN6

APPROVED VENDOR 70A.3 Πλάκες ώθησης ορειχάλκινη λαβή 3 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3CEJ Μοντέλο: 70A.3Cross Ref: 2RGN6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€39.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινακίδα πόρτας
φινίρισμαΓυαλισμένο
Μήκος12 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ΒάσηΒίδες στήριξης επιφάνειας
Προβολή0.05 "
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8302419015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 70G.32D Πινακίδες από ανοξείδωτο ατσάλι Dull 304 4 x 20 In | AC3CDP 2RGK2 70G.32DΘαμπό Τύπος 30420 "Ανοξείδωτο ατσάλι4"€42.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 70B.32D316 Πινακίδες από ανοξείδωτο ατσάλι Dull 316 3 1/2 x 15 In | AC3CDW 2RGK8 70Β.32Δ316Θαμπό Τύπος 31615 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.5 "€66.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 70B.28 Πλάκες ώθησης Αλουμίνιο Dull 3 1/2 x 15 In | AC3CDY 2RGL1 70Β.28Αμβλύς15 "Αλουμίνιο3.5 "€20.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 70B.3 Πινακίδες Ορείχαλκου Λαβή 3 1/2 x 15 In | AC3CEA 2RGL3 70Β.3Γυαλισμένο15 "Ορείχαλκος3.5 "€42.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 70A.32D316 Πινακίδες από ανοξείδωτο ατσάλι Dull 316 3 x 12 In | AC3CEC 2RGL5 70Α.32Δ316Θαμπό Τύπος 31612 "Ανοξείδωτο ατσάλι3"€54.35
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 70G.32D316 Πινακίδες από ανοξείδωτο ατσάλι Dull 316 4 x 20 In | AC3CEL 2RGN8 70G.32D316Θαμπό Τύπος 31620 "Ανοξείδωτο ατσάλι4"€75.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 70G.28 Πλάκες ώθησης Αλουμίνιο Dull 4 x 20 In | AC3CEN 2RGP1 70G.28Αμβλύς20 "Αλουμίνιο4"€39.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 70A.3 Πλάκες ώθησης ορειχάλκινη λαβή 3 x 12 ίντσες
€39.61 /μονάδα