Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 6ZEG0 Terminal Strip 10 Pole 15A .375 Spacing | AF2YRD

APPROVED VENDOR 6ZEG0 Terminal Strip 10 Pole 15A .375 Spacing

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YRD Μοντέλο: 6ZEG0
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
€17.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματική λωρίδα
Ενισχυτές15
Υλικό μπλοκΦαινολική
Κεντρικό διάστημα3/8 ίντσες
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος0.47 "
Μήκος4.45 "
ΥλικόΦαινολική
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου22 AWG
Αριθμός Πολωνών10
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 302 F
Χαρακτηριστικά100 Σειρά, 10 Πόλων
Τάση300
Πλάτος0.87 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΕνισχυτέςΥλικό μπλοκΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6YH63 Strip Terminal 2 Pole 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F30-200 Σειρά, 2 Πόλων6001.34 "0.83 "2.13 "€4.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6YH64 Strip Terminal 4 Pole 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F30-200 Σειρά, 4 Πόλων6001.34 "0.83 "3.25 "€9.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6YH65 Strip Terminal 6 Pole 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F30-200 Σειρά, 6 Πόλων6001.34 "0.83 "4.37 "€13.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6YH66 Strip Terminal 8 Pole 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F30-200 Σειρά, 8 Πόλων6001.34 "0.83 "5.5 "€18.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6YH68 Strip Terminal 12 Pole 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F30-200 Σειρά, 12 Πόλων6001.34 "0.83 "7.75 "€26.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6YH91 Strip Terminal | AF2WLT 6YH91-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F60-500 Σειρά, 6 Πόλων6002"1.22 "5"€29.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΣ 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6YH93-40 βαθμούς έως 266 βαθμούς F60-500 Σειρά, 12 Πόλων6002"1.22 "8.75 "€58.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZEG0 Terminal Strip 10 Pole 15A .375 Spacing
€17.27 /μονάδα