ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6YB77 Πάνελ ταλάντευσης Pegboard | AF2VLE

APPROVED VENDOR 6YB77 Πάνελ ταλάντευσης Pegboard

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2VLE Μοντέλο: 6YB77

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€265.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPegboard
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΕποξειδικά
Ύψος72 "
Σχήμα τρύπαςγύρος
Μέγεθος τρύπας9 / 32 "
Απόσταση οπών1"
Αξιολόγηση φορτίου575 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας / ξύλο
Αποθηκευτικός χώρος48 τετραγωνικά πόδια.
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)151.13
Πλάτος πλοίου (cm)72.9
Κωδικός ΕΣ4421909780
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακτίνα Swing (56 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΧρώμαφινίρισμαΠλάτοςΎψοςΣχήμα τρύπαςΜέγεθος τρύπαςΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2MRV2 Pegboard H 24 ίντσες πλάτος 48 ίντσες - Πακέτο 2 | AC2TKG 2ΜRV21 / 4 "ΆσπροΕποξειδικά4824 "γύρος9 / 32 "275 λίβρες€142.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2MRV3 Pegboard H 24 ίντσες πλάτος 48 ίντσες Πακέτο 4 | AC2TKH 2ΜRV31 / 4 "ΆσπροΕποξειδικά4824 "γύρος9 / 32 "275 λίβρες€288.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPA8 Τετράγωνη τρύπα Pegboard 24 x 24 Μπλε - Πακέτο 2 | AE6KQC 5ΤΡΑ81 / 2 "ΜπλεΕποξειδικό παλτό σε σκόνη24 "24 "Τετράγωνα3 / 8 "300 λίβρες€120.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPA9 Τετράγωνη τρύπα Pegboard 42-1 / 2 x 24 Μπλε - Πακέτο 2 | AE6KQD 5ΤΡΑ91 / 2 "ΜπλεΕποξειδικό παλτό σε σκόνη24 "42.5 "Τετράγωνα3 / 8 "400 λίβρες€130.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPC0 Πλατεία Hole Pegboard 24 x 24 Κόκκινο - Πακέτο 2 | AE6KQE 5TPC01 / 2 "RedΕποξειδικό παλτό σε σκόνη24 "24 "Τετράγωνα3 / 8 "300 λίβρες€120.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPC1 Πλατεία Hole Pegboard 42-1 / 2 x 24 Κόκκινο - Πακέτο 2 AE6KQF 5TPC11 / 2 "RedΕποξειδικό παλτό σε σκόνη24 "42.5 "Τετράγωνα3 / 8 "400 λίβρες€130.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPC2 Τετράγωνη τρύπα Pegboard 24 x 24 Κίτρινο - Πακέτο 2 | AE6KQG 5TPC21 / 2 "ΚίτρινοΕποξειδικό παλτό σε σκόνη24 "24 "Τετράγωνα3 / 8 "300 λίβρες€40.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6YB77 Πάνελ ταλάντευσης Pegboard
€265.82 /μονάδα