ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6MEL1 Ράβδο Peek Tan 5/8 ίντσα Διάμετρος x 8 πόδια Μήκος | AE9TVZ

APPROVED VENDOR 6MEL1 Rod Peek Tan 5/8 ίντσες Διάμετρος x 8 πόδια μήκος

Είδος: AE9TVZ Μοντέλο: 6MEL1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€629.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαTan
Διάμετρος5 / 8 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.003 / -0.000 "
Μήκος8ft.
Ανοχή μήκους+ 0.060 / -0.000 "
ΥλικόPEEK
Μέγιστη. Θερμ.480 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό16,000 psi
ΧαρακτηριστικάΑπλήρωτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPA6 Ράβδο Peek Tan 1/4 ίντσας Διάμετρος x 1 Πόδι Μήκος | AB3PNJ 1UPA6Tan1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.€18.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPA8 Ράβδο Peek Tan 3/8 ίντσες Διάμετρος x 1 Πόδι Μήκος | AB3PNL 1UPA8Tan3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.€38.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPB1 Ράβδος Peek Tan 1/2 ίντσας Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AB3PNN 1UPB1Tan1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.€55.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPB9 Ράβδο Peek Tan 1 ίντσα Διάμετρος x 1 Πόδι Μήκος | AB3PNU 1UPB9Tan1"+ 0.005 / -0.000 "1 πόδια.€209.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPE6 Ράβδο Peek Tan 1/4 ίντσας Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AB3PPK 1UPE6Tan1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 πόδια.€38.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPF1 Ράβδος Peek Tan 1/2 ίντσα διάμετρος x 3 πόδια μήκος | AB3PPN 1UPF1Tan1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "3 πόδια.€130.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPF3 Ράβδος Peek Tan 5/8 ίντσα Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AB3PPQ 1UPF3Tan5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 πόδια.€180.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEL1 Rod Peek Tan 5/8 ίντσες Διάμετρος x 8 πόδια μήκος
€629.21 /μονάδα