ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6MEE0 Rod Nylong Off White 1-1/4 ίντσας Διάμετρος x 8 πόδια Μήκος | AE9TUQ

APPROVED VENDOR 6MEE0 Rod Nylong Off White 1-1/4 ίντσες Διάμετρος x 8 πόδια μήκος

Στοιχείο: AE9TUQ Μοντέλο: 6MEE0
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€121.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαOff White
Διάμετρος1.25 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.015 / -0.000 "
Μήκος8ft.
Ανοχή μήκους+ 0.060 / -0.00 "
ΥλικόΝάιλονγκ 6/6
Μέγιστη. Θερμ.210 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό11,500 psi
ΧαρακτηριστικάΕξωθήθηκε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.196
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6MED9 Ράβδο Nylong Off Λευκό 1-1 / 2 ίντσα Διάμετρος x 8 Μήκος ποδιών | AE9TUP 6ΜΕΔ91.5 "€180.00
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6MEF0 Ράβδο Nylong Off White 2-3/4 ίντσες Διάμετρος x 8 Μήκος ποδιών | AE9TVB 6MEF02.75 "€620.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6MEE0 Rod Nylong Off White 1-1/4 ίντσες Διάμετρος x 8 πόδια μήκος
€121.64 /μονάδα