Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 6GA18 Square Washer M20, 5PK | AE8WXT

APPROVED VENDOR 6GA18 Τετράγωνη ροδέλα M20, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WXT Μοντέλο: 6GA18
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
€20.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία λοξότμητο πλυντήριο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM20
Μέσα Dia.22mm
Μήκος44mm
ΥλικόΑτσάλι
Πάχος9.2mm
Ανοχή πάχους+/- 1.2mm
Πλάτος40mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6GA18 Τετράγωνη ροδέλα M20, 5PK
€20.55 /πακέτο