Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 6FY90 Κωνική ροδέλα M24 | AE8WNM

APPROVED VENDOR 6FY90 Κωνική ροδέλα M24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WNM Μοντέλο: 6FY90

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM24
Μέσα Dia.25mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου C 60
Εκτός Dia.56mm
συνολικό ύψος7.75mm
Σκληρότητα RockwellC43 έως C50
Πάχος6mm
ΧαρακτηριστικάΧωρίς προσβολή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318210090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY90 Κωνική ροδέλα M24
€40.36 /μονάδα