Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6FY70 Conical Washer, 100PK | AE8WMU

APPROVED VENDOR 6FY70 Κωνική ροδέλα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WMU Μοντέλο: 6FY70

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM2
Μέσα Dia.2.2mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου C 60
Εκτός Dia.5"
συνολικό ύψος0.6mm
Σκληρότητα RockwellC43 έως C50
Πάχος0.4mm
ΧαρακτηριστικάΧωρίς προσβολή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318210090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY70 Κωνική ροδέλα, 100PK
€13.78 /πακέτο