Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 6FAR2 Bottle 1000 Ml 32 Ounce Narrow Mouth - Πακέτο 6 | AE8RPW

APPROVED VENDOR 6FAR2 μπουκάλι 1000 ml 32 ουγγιών στενό στόμα - συσκευασία 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8RPW Μοντέλο: 6FAR2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΗμιδιαφανής
Υλικό σώματοςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Χωρητικότητα1,000 mL / 32 ουγκιές.
Χρώμα κλεισίματοςΗμιδιαφανής
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος91mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος216mm
ΣτόμαΣτενός
Μέγεθος κλεισίματος βίδας38-415 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)56.9
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτόμαΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΠλάτοςΧρώμα κλεισίματοςΥλικό κλεισίματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6FAH9 Μπουκάλι 30 Ml 1 Ουγγιά Στενό στόμα - Πακέτο 12 AE8RMZ 6FAH9ΣτενόςΗμιδιαφανής30 mL / 1 ουγκιές.20-415 mmγύρος-ΗμιδιαφανήςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας€18.10
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 6FAJ0 Μπουκάλι 60 Ml 2 Ουγγιές Στενό στόμα - Συσκευασία 12 | AE8RNA 6FAJ0ΣτενόςΗμιδιαφανής60 mL / 2 ουγκιές.20-415 mmγύρος-ΗμιδιαφανήςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας€30.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6FAJ1 Μπουκάλι 125 Ml 4 ουγγιές στενό στόμα - συσκευασία 12 | AE8RNB 6FAJ1ΣτενόςΗμιδιαφανής125 mL / 4 ουγκιές.24-415 mmγύρος-ΗμιδιαφανήςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας€22.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6FAJ2 Μπουκάλι 250 Ml 8 Ουγγιές Στενό στόμα - Συσκευασία 12 | AE8RNC 6FAJ2ΣτενόςΗμιδιαφανής250 mL / 8 ουγκιές.24-415 mmγύρος-ΗμιδιαφανήςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας€55.15
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 6FAJ3 Μπουκάλι 500 Ml 16 Ουγγιές Στενό στόμα - Συσκευασία 12 | AE8RND 6FAJ3ΣτενόςΗμιδιαφανής500 mL / 16 ουγκιές.28-415 mmγύρος-ΗμιδιαφανήςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας€103.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6FAJ4 Μπουκάλι 1000 Ml 32 Ουγγιά Στενό στόμα - Πακέτο 6 | AE8RNE 6FAJ4ΣτενόςΗμιδιαφανής1,000 mL / 32 ουγκιές.38mmγύρος-ΗμιδιαφανήςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας€87.20
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 6FAJ5 Μπουκάλι 30 Ml 1 Ounce Wide Mouth - Pack Of 12 | AE8RNF 6FAJ5ΕυρύςΗμιδιαφανής30 mL / 1 ουγκιές.28-415 mmγύρος-ΗμιδιαφανήςΠολυπροπυλένιο€36.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAR2 μπουκάλι 1000 ml 32 ουγγιών στενό στόμα - συσκευασία 6
€57.20 /μονάδα