Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 6AYU7 Γυναικείο μπλουζάκι ορείχαλκο 1/4 ίντσας - Πακέτο 10 | AE7WUP

APPROVED VENDOR 6AYU7 Γυναικείο μπλουζάκι ορειχάλκινο 1/4 ίντσας - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7WUP Μοντέλο: 6AYU7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωθημένο Γυναικείο Τ
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση1200 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AYU6 Γυναικείο μπλουζάκι μπρούτζο 1/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AE7WUN 6ΑΥ61 / 8 "€29.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AYU8 Γυναικείο μπλουζάκι μπρούντζο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AE7WUQ 6ΑΥ83 / 8 "€85.26
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 6AYU9 Γυναικείο μπλουζάκι από μπλουζάκι μπλουζάκι 1/2 ίντσας - Πακέτο 10 | AE7WUR 6ΑΥ91 / 2 "€160.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AYV0 Γυναικείο μπλουζάκι ορείχαλκο 3/4 ίντσες - Πακέτο 5 | AE7WUT 6AV03 / 4 "€112.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYU7 Γυναικείο μπλουζάκι ορειχάλκινο 1/4 ίντσας - Πακέτο 10
€52.42 /μονάδα