Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6AWP6 Αμορτισέρ 13 ιντσών Μήκος | AE7WHK

APPROVED VENDOR Απορροφητής κραδασμών 6AWP6 Μήκος 13 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WHK Μοντέλο: 6AWP6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€98.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητής δόνησης
Πραγματική OD (In.)1-1/4
Υλικό πλεξούδαςΑνοξείδωτο Κολιέ
Πίεση ριπής2500 psi
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Μέγεθος σύνδεσης1-1 / 8 "
ΛειτουργίαΕλαχιστοποιήστε τις πιθανές βλαβερές επιπτώσεις της δόνησης
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση600 PSI
Συνολικό μήκος13 "
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΣύνδεση ιδρώτα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ευέλικτη ταυτότητα εύκαμπτου σωλήνα (In.) (1-1 / 8)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Απορροφητής κραδασμών 6AWP6 Μήκος 13 ιντσών
€98.10 /μονάδα