Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALZ4 Γωνιακό αλουμίνιο 6063 1/8 ίντσες πάχος 2 ίντσες πόδι 4 πόδια | AE7UPM

APPROVED VENDOR 6ALZ4 Angle Aluminium 6063 1/8 Inch Πάχος 2 Inch Leg 4 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7UPM Μοντέλο: 6ALZ4
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
€28.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα γωνίας 90 μοιρών
Τύπος κράματος6063
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος ποδιού2"
Ανοχή μήκους ποδιού+/- 0.024 "
Μήκος4ft.
Ανοχή μήκους+/- 2.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαT52
Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.007 "
Τυπική σκληρότητα60

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.13
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7604291000
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΜήκοςΑνοχή μήκουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALZ5 Γωνιακό αλουμίνιο 6063 1/8 ίντσες πάχος 2 ίντσες πόδι 8 πόδια | AE7UPN 6 ALZ52"8ft.+/- 3.000 "€54.21
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALZ6 Γωνιακό αλουμίνιο 6063 Πάχος 1/8 ίντσας 1 1/2 ίντσα Πόδι 4 πόδια | AE7UPP 6 ALZ61.5 "4ft.+/- 2.000 "€20.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALZ7 Angle Aluminium 6063 1/8 Inch Thickness 1 1/2 Inch Leg 8 Feet | AE7UPQ 6 ALZ71.5 "8ft.+/- 3.000 "€42.58
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALZ8 Γωνιακό αλουμίνιο 6063 1/8 ίντσες πάχος 1 ίντσα πόδι 4 πόδια | AE7UPR 6 ALZ81"4ft.+/- 2.000 "€12.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALZ9 Γωνιακό αλουμίνιο 6063 1/8 ίντσες πάχος 1 ίντσα πόδι 8 πόδια | AE7UPT 6 ALZ91"8ft.+/- 3.000 "€24.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALZ4 Angle Aluminium 6063 1/8 Inch Πάχος 2 Inch Leg 4 Feet
€28.17 /μονάδα