ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALZ1 U-channel Aluminium 6063 1/2 Inch Leg 1 Inch x 8 Feet | AE7UPJ

APPROVED VENDOR 6ALZ1 U-channel Aluminium 6063 1/2 Inch Leg 1 Inch x 8 Feet

Είδος: AE7UPJ Μοντέλο: 6ALZ1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€14.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-Channel
Τύπος κράματος6063
Πλάτος βάσης1"
Ανοχή πλάτους βάσης+/- 0.012 "
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος ποδιού1 / 2 "
Ανοχή μήκους ποδιού+/- 0.009 "
Μήκος8ft.
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαT52
Αντοχή σε εφελκυσμό27,000 psi
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα60
Τυπική ισχύς απόδοσης21,000 psi
Wall Πάχος0.125 "
Ανοχή πάχους τοίχου+/- 0.007 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βάσηςΜήκος ποδιούWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALX8 U-channel Aluminium 6063 2 Inch Leg 5 Inch x 8 Feet | AE7UNV 6ALX85"2"0.188 "€128.11
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALX9 U-channel Aluminium 6063 2 Inch Leg 2 Inch x 8 Feet | AE7UNW 6ALX92"2"0.25 "€115.61
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALY2 Κανάλι U Αλουμίνιο 6063 1 ίντσα Πόδι 4 ίντσες x 8 πόδια | AE7UNZ 6ΑΛΥ24"1"0.125 "€59.44
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALY3 U-channel Aluminium 6063 1 Inch Leg 3 Inch x 8 Feet | AE7UPA 6ΑΛΥ33"1"0.125 "€47.81
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALY4 Κανάλι U Αλουμίνιο 6063 1 ίντσα Πόδι 2 ίντσες x 8 πόδια | AE7UPB 6ΑΛΥ42"1"0.125 "€37.13
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALY5 Κανάλι U Αλουμίνιο 6063 1 ίντσα Πόδι 1 ίντσα x 8 πόδια | AE7UPC 6ΑΛΥ51"1"0.125 "€26.07
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 6ALY7 U-channel Aluminium 6063 3/4 Inch Leg 3/4 Inch x 8 Feet | AE7UPE 6ΑΛΥ73 / 4 "3 / 4 "0.125 "€22.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALZ1 U-channel Aluminium 6063 1/2 Inch Leg 1 Inch x 8 Feet
€14.58 /μονάδα