ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALL9 Aluminium Square Bar 6063 1 / 2x1 / 2 Inch 8 Feet | AE7UKK

APPROVED VENDOR 6ALL9 Square Bar Aluminium 6063 1/2x1/2 Inch 8 Feet

Είδος: AE7UKK Μοντέλο: 6ALL9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€23.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα τετράγωνου μπαρ
Τύπος κράματος6063
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος8ft.
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαT52
Πάχος1 / 2 "
Ανοχή πάχους+/- 0.009 "
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα60
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό27000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης21000 PSI
Πλάτος1 / 2 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.009 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)244.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7604295060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALL5 Aluminium Square 6063 1 x 1 Inch 8 Feet | AE7UKF 6ALL51"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€103.02
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6ALL6 Square Bar Aluminium 6063 7 / 8x7 / 8 Inch 8 Feet | AE7UKG 6ALL67 / 8 "+/- 0.010 "7 / 8 "+/- 0.010 "€77.99
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALL7 Τετράγωνη μπάρα αλουμινίου 6063 3/4x3/4 ίντσας 8 πόδια | AE7UKH 6ALL73 / 4 "+/- 0.010 "3 / 4 "+/- 0.010 "€54.82
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALL8 Τετράγωνη μπάρα αλουμινίου 6063 5/8x5/8 ίντσας 8 πόδια | AE7UKJ 6ALL85 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€44.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALL9 Square Bar Aluminium 6063 1/2x1/2 Inch 8 Feet
€23.00 /μονάδα