Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P996 Θηλή 1/8 ίντσας 5-1/2 ίντσας γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AE4ZTV

APPROVED VENDOR 5P996 Θηλή 1/8 ίντσας 5-1/2 ιντσών γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4ZTV Μοντέλο: 5P996

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηNPT
Μήκος5.5 "
ΥλικόΓαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρική αντίσταση συγκόλλησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5P988 Θήκη 1/8 ίντσας 1-1/2 ίντσας γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AE4ZTL 5P9881.5 "€3.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P989 Θήκη 1/8 ίντσες 2 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα AE4Z ™ 5P9892"€3.27
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5P990 Θήκη 1/8 ίντσας 2-1/2 ίντσας γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AE4ZTN 5P9902.5 "€4.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P991 Θηλή 1/8 ίντσες 3 ίντσες Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AE4ZTP 5P9913"€4.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P992 Θηλή 1/8 ίντσες 3-1 / 2 ίντσες Γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα AE4ZTQ 5P9923.5 "€5.11
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5P993 Θήκη 1/8 ίντσας Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AE4ZTR 5P9934"€5.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P994 Θηλή 1/8 ίντσες 4-1 / 2 ίντσες Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AE4ZTT 5P9944.5 "€3.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P996 Θηλή 1/8 ίντσας 5-1/2 ιντσών γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
€4.32 /μονάδα