Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 5P890 Hex Bushing 1 1/2 x 3/4 Inch Galvanized | AE4ZNW

APPROVED VENDOR 5P890 Εξαγωνικός δακτύλιος 1 1/2 x 3/4 ίντσας Γαλβανισμένος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4ZNW Μοντέλο: 5P890

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€13.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο Μπους
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 3/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPN3 Εξάγωνο Μείωση δακτυλίου 3/8 x 1/4 In | AB2LMJ 1MPN3Γαλβανισμένο ελατό σίδερο300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 8 "x 1 / 4"€5.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPN4 Εξάγωνο Μείωση δακτυλίου 1/2 x 3/8 In | AB2LMK 1MPN4Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "x 3 / 8"€6.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPN5 Hex Μειώνοντας το δακτύλιο 3/4 x 1/2 In | AB2LML 1MPN5Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"€7.95
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1MPN6 Εξάγωνος μειωτικός δακτύλιος 1 x 1/2 In | AB2LMM 1MPN6Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας3000 psi @ 72 βαθμοί F1 "x 1/2"€11.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPN7 Εξάγωνο Μείωση δακτυλίου 1 x 3/4 In | AB2LMN 1MPN7Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας3000 psi @ 72 βαθμοί F1 "x 3/4"€11.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPN8 Εξάγωνο Μείωση δακτυλίου 1 1/4 x 1 In | AB2LMP 1MPN8Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας3000 psi @ 72 βαθμοί F1-1 / 4 "x 1"€16.00
ΕΓΚΡΙΝΗΜΕΝΟΣ VENDOR 1MPN9 Εξαγωνικός μειωτικός δακτύλιος 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2LMQ 1MPN9Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας3000 psi @ 72 βαθμοί F1-1/2" x 1-1/4"€17.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P890 Εξαγωνικός δακτύλιος 1 1/2 x 3/4 ίντσας Γαλβανισμένος
€13.30 /μονάδα