Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P831 Elbow 45 Degree 1/4 Inch Npt Ελαστικό σίδερο AE4ZLJ

APPROVED VENDOR 5P831 Ebow 45 Degree 1/4 Inch Npt Ελατός σίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4ZLJ Μοντέλο: 5P831
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
€4.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBH6 Elbow 45 Degree Galvanized Malleable Iron 1/4 In | AB2DDN 1LBH6Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 4 "300 psi€3.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBH7 Elbow 45 Degree Galvanized Malleable Iron 3/8 In | AB2DDP 1LBH7Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 8 "300 psi€0.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBH8 Elbow 45 Degree Galvanized Malleable Iron 1/2 In | AB2DDQ 1LBH8Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "300 psi-
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LBK3 Αγκώνας 45 βαθμού γαλβανισμένος ελατός σίδηρος 1 1/2in | AB2DDV 1 λίβρα3Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.5 "300 psi€31.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBK4 Elbow 45 Degree Galvanized Malleable Iron 2 In | AB2DDW 1 λίβρα4Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG2"300 psi€54.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPE1 Elbow 45 Degree 1/4 Inch Γαλβανισμένο χάλυβα | AB2LKD 1ΜΠΕ1Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας-3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "-€0.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MPE3 Elbow 45 Degree 1/2 Inch Γαλβανισμένο χάλυβα | AB2LKE 1ΜΠΕ3Γαλβανισμένος σφυρηλατημένος χάλυβας-3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "-€25.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P831 Ebow 45 Degree 1/4 Inch Npt Ελατός σίδηρος
€4.31 /μονάδα