Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 5P813 Μειωμένος αγκώνας 90 Μοίρες 1 1/2 x 1 1/4 In | ΑΕ4ΖΚΡ

APPROVED VENDOR 5P813 Μειωμένος αγκώνας 90 μοίρες 1 1/2 x 1 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4ZKR Μοντέλο: 5P813

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση αγκώνα, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 1-1/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.57
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WE99 Μειώνοντας τον αγκώνα 90 βαθμούς 2 1/2 x 2 ίντσες γαλβανιζέ | AC3UDY 2WE99150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG2-1 / 2 "x 2"150 psi€68.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P804 Μείωση αγκώνα 90 μοίρες 3/8 x 1/4 ίντσες γαλβανιζέ | AE4ZKG 5P804150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 8 "x 1 / 4"150 psi€4.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P805 Μείωση αγκώνα 90 βαθμούς 1/2 x 3/8 ίντσες γαλβανισμένος | AE4ZKH 5P805150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "x 3 / 8"150 psi€18.77
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5P806 Μείωση αγκώνα 90 Μοίρες 1/2 x 1/4 ίντσας γαλβανισμένο | AE4ZKJ 5P806150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "x 1 / 4"150 psi€18.77
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5P808 Μείωση αγκώνα 90 Βαθμός 3/4 x 3/8 ίντσας γαλβανισμένος | AE4ZKL 5P808150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€6.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P809 Μείωση αγκώνα 90 βαθμούς 1 x 3/4 ίντσες γαλβανισμένος AE4ZKM 5P809150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 "x 3/4"150 psi€8.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P811 Μείωση αγκώνα 90 βαθμούς 1 1/4 x 1 ίντσα γαλβανισμένο | AE4ZKP 5P811150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1-1 / 4 "x 1"150 psi€28.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P813 Μειωμένος αγκώνας 90 μοίρες 1 1/2 x 1 1/4 ίντσες
€22.88 /μονάδα