Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5P728 Nipple 1 1/2 x 9 Inch Black Welded Steel | AE4ZGM

APPROVED VENDOR 5P728 Θηλή 1 1/2 x 9 ιντσών Μαύρο συγκολλημένο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4ZGM Μοντέλο: 5P728
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
€25.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο συγκολλημένο χάλυβα
Μήκος9"
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.1-57 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος9 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9184
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 10E175 Θήκη 2 ίντσας x 2 ίντσας Npt Steel - Συσκευασία 25 | AA2DAP 10E1752"150 psi @ 400 βαθμοί F2.375 "2"--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E176 Θηλή 1/8 ίντσες x 2 ίντσες Npt Steel - Πακέτο 25 | AA2DAQ 10E1762"150 psi @ 400 βαθμοί F0.405 "1 / 8 "-€16.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E177 Θήκη 1/4 ίντσες x 2-1 / 2 ίντσες Npt Steel - Πακέτο 25 | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi @ 400 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "-€20.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E181 Θηλή 1 ίντσα x 3-1 / 2 ίντσες Npt Steel - Πακέτο 25 | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi @ 400 βαθμοί F1.315 "1"--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E182 Θηλή 1 ίντσα x 8 ίντσες Npt Steel - Συσκευασία 25 | AA2DAV 10E1828"150 psi @ 400 βαθμοί F1.315 "1"--
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E183 Θηλή 1 ίντσα x 4-1 / 2 ίντσες Npt Steel - Πακέτο 25 | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400 βαθμοί F1.315 "1"-€67.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E184 Θήκη 1/4 ίντσες x 7/8 ίντσες Npt Steel - Πακέτο 25 | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "-€23.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P728 Θηλή 1 1/2 x 9 ιντσών Μαύρο συγκολλημένο ατσάλι
€25.95 /μονάδα