Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P605 Θηλή 1/8 x Κλείσιμο Μαύρος συγκολλημένος χάλυβας | AE4ZBG

APPROVED VENDOR 5P605 Θηλή 1/8 x Close Black Welded Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4ZBG Μοντέλο: 5P605
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
€1.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο συγκολλημένο χάλυβα
Μήκος3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.25 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV63 Θήκη 2 1/2 x Κλείσιμο Μαύρος συγκολλημένος χάλυβας | AC3WAF 2WV632.5 "1.9 "1.5 "0.203 "€17.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV79 Θήκη 4 x Κλείσιμο Μαύρο συγκολλημένο χάλυβα | AC3WAY 2WV792.875 "4.5 "4"0.237 "€47.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P619 Θήκη 1/4 x Κλείσιμο Μαύρης συγκόλλησης χάλυβα | AE4ZBX 5P6197 / 8 "17 / 32 "1 / 4 "5 / 64 "€2.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P633 Θήκη 3/8 x Κλείσιμο Μαύρος συγκολλημένος χάλυβας | AE4ZCM 5P6331"43 / 64 "3 / 8 "5 / 64 "€2.17
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 5P650 Θήκη 1/2 x Κλείσιμο Μαύρο συγκολλημένο ατσάλι | AE4ZDD 5P6501.125 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€1.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P667 Θήκη 3/4 x Κλείσιμο Μαύρος συγκολλημένος χάλυβας | AE4ZDX 5P667Κλεισιμο1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "€2.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P684 Θήκη 1 x Κλείσιμο μαύρο συγκολλημένο χάλυβα | AE4ZEQ 5P684Κλεισιμο1 5 / 16 "1"1 / 8 "€3.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P605 Θηλή 1/8 x Close Black Welded Steel
€1.63 /μονάδα