Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P482 Tee 1-1/2 Inch Fnpt | AE4YWJ

APPROVED VENDOR 5P482 Tee 1-1/2 ιντσών Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4YWJ Μοντέλο: 5P482

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΜαύρο ελαστικό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)23.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1LBX2 Tee 1/4 Inch Fnpt | AB2DGZ 1LBX2Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€15.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBX3 Tee 3/8 Inch Fnpt | AB2DHA 1LBX3Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 8 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€15.37
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1LBX4 Tee 1/2 Inch Fnpt | AB2DHB 1LBX4Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1 / 2 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€18.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBX5 Tee 3/4 Inch Fnpt | AB2DHC 1LBX5Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€20.32
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1LBX6 Tee 1 Inch Fnpt | AB2DHD 1LBX6Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1"300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€28.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBX7 Tee 1-1 / 4 Inch Fnpt | AB2DHE 1LBX7Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F1.25 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€39.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBX8 Tee 1-1 / 2 ίντσα Fnpt | AB2DHF 1LBX8Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F1.5 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€50.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P482 Tee 1-1/2 ιντσών Fnpt
€16.56 /μονάδα