Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5P453 Reducing Elbow 90 Degree 1-1/2 x 3/4 Inch Fnpt | AE4YVC

APPROVED VENDOR 5P453 Μειωμένος αγκώνας 90 μοιρών 1-1/2 x 3/4 ίντσες Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4YVC Μοντέλο: 5P453
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
€13.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση αγκώνα, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΜαύρο ελαστικό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 3/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2WU13 Μείωση αγκώνα 90 3 x 1 ίντσα | AC3VRL 2 WU13Ελαστικός σίδηρος150300 psi @ 150 βαθμοί F3 "x 1"150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€62.93
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5P442 Μείωση Αγκώνα 90 Μοίρες 3/8 x 1/4 chντσας Fnpt | AE4YUQ 5P442Μαύρο ελαστικό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€0.18
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5P443 Μείωση αγκώνα 90 Μοίρες 1/2 x 3/8 ίντσας Fnpt | AE4YUR 5P443Μαύρο ελαστικό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€0.16
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5P444 Μείωση Αγκώνα 90 Μοίρες 1/2 x 1/4 chντσας Fnpt | AE4YUT 5P444Μαύρο ελαστικό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€2.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P445 Μείωση αγκώνα 90 βαθμούς 3/4 x 1/2 ίντσες Fnpt | AE4YUU 5P445Μαύρο ελαστικό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€4.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P446 Μείωση αγκώνα 90 βαθμοί 3/4 x 3/8 ίντσες AE4YUV 5P446Μαύρο ελαστικό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€5.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P447 Μείωση αγκώνα 90 βαθμούς 1 x 3/4 ίντσες Fnpt | AE4YUW 5P447Μαύρο ελαστικό σίδερο150300 psi @ 150 βαθμοί F1 "x 3/4"150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€7.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5P453 Μειωμένος αγκώνας 90 μοιρών 1-1/2 x 3/4 ίντσες Fnpt
€13.79 /μονάδα