Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5LAE7 Μπουλόνι ματιών συγκολλημένο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 / 8-16 x 6 In | AE4JVG

APPROVED VENDOR 5LAE7 Eye Bolt Welded Closed 316 Inox 3/8-16 x 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JVG Μοντέλο: 5LAE7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€20.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.21 / 32 "
Μάτι έξω από το Dia.1-11 / 32 "
Τύπος βολβούΣυγκολλημένο κλειστό μάτι χωρίς ώμο
φινίρισμαΥψηλή πολωνική
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος7.625 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης6"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE7 Eye Bolt Welded Closed 316 Inox 3/8-16 x 6 In
€20.62 /μονάδα