Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5LAE2 Μπουλόνι ματιών συγκολλημένο κλειστό 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 5 / 16-18 x 5 In | AE4JVB

APPROVED VENDOR 5LAE2 Eye Bolt Welded Closed 316 Inox 5/16-18 x 5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JVB Μοντέλο: 5LAE2
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
€18.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.1-1 / 16 "
Τύπος βολβούΣυγκολλημένο κλειστό μάτι χωρίς ώμο
φινίρισμαΥψηλή πολωνική
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος6.375 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης5"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE2 Eye Bolt Welded Closed 316 Inox 5/16-18 x 5 In
€18.76 /μονάδα