Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 5LAE1 Eye Bolt Welded Closed 316 Inox 5/16-18 x 4 In | AE4JVA

APPROVED VENDOR 5LAE1 Eye Bolt Welded Closed 316 Inox 5/16-18 x 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4JVA Μοντέλο: 5LAE1
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
€17.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.1-1 / 16 "
Τύπος βολβούΣυγκολλημένο κλειστό μάτι χωρίς ώμο
φινίρισμαΥψηλή πολωνική
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος5 1 / 3 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης4"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE1 Eye Bolt Welded Closed 316 Inox 5/16-18 x 4 In
€17.44 /μονάδα