Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5LAD9 Μπουλόνι ματιών συγκολλημένο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 / 4-20 x 6 In | AE4JUY

APPROVED VENDOR 5LAD9 Eye Bolt Συγκολλημένο Κλειστό 316 ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 x 6 in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JUY Μοντέλο: 5LAD9
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
€13.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.15 / 32 "
Μάτι έξω από το Dia.29 / 32 "
Τύπος βολβούΣυγκολλημένο κλειστό μάτι χωρίς ώμο
φινίρισμαΥψηλή πολωνική
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος7"
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης6"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD9 Eye Bolt Συγκολλημένο Κλειστό 316 ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 x 6 in
€13.26 /μονάδα