Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5LAD3 Μπουλόνι ματιών Συγκολλημένο κλειστό 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 10-24 x 2 In | AE4JUR

APPROVED VENDOR 5LAD3 μπουλόνι ματιού συγκολλημένο κλειστό 316 ανοξείδωτο ατσάλι 10-24 x 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JUR Μοντέλο: 5LAD3
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
€10.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.13 / 32 "
Μάτι έξω από το Dia.23 / 32 "
Τύπος βολβούΣυγκολλημένο κλειστό μάτι χωρίς ώμο
φινίρισμαΥψηλή πολωνική
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.3 / 16 "
Μήκος κνήμης2"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD3 μπουλόνι ματιού συγκολλημένο κλειστό 316 ανοξείδωτο ατσάλι 10-24 x 2 ίντσες
€10.97 /μονάδα