Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5LAD2 S Άγκιστρο κλειστό μάτι 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 7/16 Μήκος ίντσας | AE4JUQ

APPROVED VENDOR 5LAD2 S Hook Closed Eye 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3 7/16 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JUQ Μοντέλο: 5LAD2
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
€22.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
Μάτι μέσα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαΥψηλή πολωνική
Ύψος3 / 8 "
Hook Eye μέσα στο H5 / 8 "
Hook Eye μέσα στο W3 / 4 "
Γάντζος Ύψος3 / 8 "
Άνοιγμα γάντζου9 / 16 "
Μήκος3.437 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Φορτίο εργασίας880 λίβρες
Μέγεθος ανοίγματος9 / 16 "
Συνολικό μήκος3.437 "
Προβολή2.75
ΧαρακτηριστικάΚλειστά μάτια
Πλάτος2.75 "
Όριο φόρτου εργασίας880 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γαντζ Νία. (3/8 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD2 S Hook Closed Eye 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3 7/16 ίντσες μήκος
€22.93 /μονάδα