Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5LAD0 S Άγκιστρο κλειστό μάτι 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 2 7/16 Μήκος ίντσας | AE4JUN

APPROVED VENDOR 5LAD0 S Hook Closed Eye 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 2 7/16 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JUN Μοντέλο: 5LAD0
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
€13.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςS Γάντζος
Μάτι μέσα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαΥψηλή πολωνική
Ύψος1 / 4 "
Hook Eye μέσα στο H3 / 8 "
Hook Eye μέσα στο W1 / 2 "
Γάντζος Ύψος1 / 4 "
Άνοιγμα γάντζου3 / 8 "
Μήκος2.437 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Φορτίο εργασίας440 λίβρες
Μέγεθος ανοίγματος3 / 8 "
Συνολικό μήκος2.437 "
Προβολή2
ΧαρακτηριστικάΚλειστά μάτια
Πλάτος2"
Όριο φόρτου εργασίας440 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γαντζ Νία. (3/8 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD0 S Hook Closed Eye 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 2 7/16 ίντσες μήκος
€13.76 /μονάδα