Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GRE4 Shelf Liner 72 x 18 Inch White - Πακέτο 4 | AE3XRX

APPROVED VENDOR Επένδυση ραφιών 5GRE4 Λευκό 72 x 18 ιντσών - Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3XRX Μοντέλο: 5GRE4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπένδυση ραφιών
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος18 "
φινίρισμαματ
Υλικόπλαστικός
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.242
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 5GRE0 Ράφι επένδυση 24 x 18 ιντσών Λευκό - Συσκευασία 4 | AE3XRT 5GRE0Άσπρο18 "24 "€14.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GRE1 Shelf Liner 36 x 18 Inch White - Πακέτο 4 | AE3XRU 5GRE1Άσπρο18 "36 "€22.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GRE2 Shelf Liner 48 x 18 Inch White - Πακέτο 4 | AE3XRV 5GRE2Άσπρο18 "48 "€24.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GRE3 Shelf Liner 60 x 18 Inch White - Πακέτο 4 | AE3XRW 5GRE3Άσπρο18 "60 "€28.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GRE5 Shelf Liner 24 x 24 Inch White - Πακέτο 4 | AE3XRY 5GRE5Άσπρο24 "24 "€18.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GRE6 Shelf Liner 36 x 24 Inch White - Πακέτο 4 | AE3XRZ 5GRE6Άσπρο24 "36 "€27.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GRE7 Shelf Liner 48 x 24 Inch White - Πακέτο 4 | AE3XTA 5GRE7Άσπρο24 "48 "€30.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Επένδυση ραφιών 5GRE4 Λευκό 72 x 18 ιντσών - Πακέτο 4
€25.08 /μονάδα