Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GPL9 Περιστρεφόμενο στέλεχος 3 200 λίβρες καουτσούκ | AE3XQA

APPROVED VENDOR Καουτσούκ 5GPL9 Περιστρεφόμενο στέλεχος 3" 200 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3XQA Μοντέλο: 5GPL9
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
€22.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Τύπος φρένουΚανένας
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
συνολικό ύψος6 13 / 32 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Μήκος μίσχου2.25 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7695
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος φρένουΕίδοςΤιμή
APPROVED VENDOR 5GPL8 Swivel Stem Caster with Brake 3" 200 lb Rub | AE3XPZ 5GPL8Κάμερα Over-the-WheelΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο€26.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Καουτσούκ 5GPL9 Περιστρεφόμενο στέλεχος 3" 200 lb
€22.02 /μονάδα