APPROVED VENDOR 5GDK9 Foam Sheet Polypropylene Charcoal 1/2 x 48 x 54 | AE3VGJ

APPROVED VENDOR 5GDK9 Φύλλο αφρού πολυπροπυλενίου κάρβουνο 1/2 x 48 x 54

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VGJ Μοντέλο: 5GDK9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€95.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςPSA
Χρώμακάρβουνο
Πυκνότητα2 λίβρες cu./ft.
φινίρισμαΟμαλή κυτταρική
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%0.55 - 0.74 PSI
Μήκος54 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Όριο τεντώματος90%
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 F
Αντοχή σε εφελκυσμό18 PSI
Πάχος1 / 2 "
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.206
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ3921905050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
APROVED VENDOR 5GDK7 Foam Sheet Polypropylene Charcoal 1/4 x 48 x 54 | AE3VGG 5GDK71 / 4 "€30.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDK9 Φύλλο αφρού πολυπροπυλενίου κάρβουνο 1/2 x 48 x 54
€95.92 /μονάδα