APPROVED VENDOR 5GDC5 Foam Sheet 35280 Polypropylene Natural 1/2 x 36 x 36 | AE3VDK

APPROVED VENDOR 5GDC5 Foam Sheet 35280 Polypropylene Natural 1/2 x 36 x 36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VDK Μοντέλο: 5GDC5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€89.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΦυσικό
Πυκνότητα2.8 λίβρες cu./ft.
φινίρισμαΟμαλή κυτταρική
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%0.32 - 0.67 PSI
Μήκος36 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό35280 Πολυουρεθάνη
Όριο τεντώματος120%
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 F
Αντοχή σε εφελκυσμό9 PSI
Πάχος1 / 2 "
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί
Πλάτος36 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.78
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠυκνότηταΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCG0 Φύλλο αφρού 35280 Φυσικό πολυπροπυλένιο 1/2 x 12 x 12 | AE3UVQ 5GCG02.8 λίβρες cu./ft.12 "1 / 2 "12 "€9.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCL2 Φύλλο αφρού 35280 Φυσικό πολυπροπυλένιο 3/4 x 12 x 12 | AE3UXE 5GCL22.8 λίβρες cu./ft.12 "3 / 4 "12 "€7.17
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 5GCL3 Αφρώδες φύλλο 35280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 1 x 12 x 12 | AE3UXF 5GCL32.8 λίβρες cu./ft.12 "1"12 "€18.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5GCL4 Αφρώδες φύλλο 35280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXG 5GCL42.8 λίβρες cu./ft.12 "1.5 "12 "€29.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCL5 Φύλλο αφρού 35280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 2 x 12 x 12 | AE3UXH 5GCL52.8 λίβρες cu./ft.12 "2"12 "€37.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCL6 Φύλλο αφρού 35280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 3 x 12 x 12 | AE3UXJ 5GCL62.8 λίβρες cu./ft.12 "3"12 "€57.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCL7 Φύλλο αφρού 35280 Πολυπροπυλένιο Φυσικό 4 x 12 x 12 | AE3UXK 5GCL72.8 λίβρες cu./ft.12 "4"12 "€75.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDC5 Foam Sheet 35280 Polypropylene Natural 1/2 x 36 x 36
€89.04 /μονάδα