Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5FTV5 Βελόνα Αμβλύ Ανοξείδωτο Ατσάλι 6 Gauge 2 ίντσες Μήκος - Πακέτο 12 | AE3RZN

APPROVED VENDOR 5FTV5 Needle Blunt ανοξείδωτο ατσάλι 6 Gauge μήκους 2 ιντσών - Πακέτο 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3RZN Μοντέλο: 5FTV5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€89.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒελόνα
ΔιανοείΥγρά, κόλλες, διαλύτες, ροές, λάδια και πάστες
Gauge6
Μέσα Dia.0.173 "
Μήκος2"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.0.203 "
ΧαρακτηριστικάΕπαναχρησιμοποιήσιμο Blunt Probe Luer Lock

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΜέσα Dia.ΜήκοςΥλικόΕκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5FTV4 Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι 5 μετρητές μήκους 2 ιντσών - Συσκευασία 12 | AE3RZM 5FTV450.189 "2"Ανοξείδωτο ατσάλι0.219 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Blunt Probe Luer Lock€94.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5FTV6 Ανοξείδωτη βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα 7 Gauge 2 ίντσες Μήκος - Συσκευασία 12 | AE3RZP 5FTV670.150 "2"Ανοξείδωτο ατσάλι0.18 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Blunt Probe Luer Lock€86.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5FTV7 Ανοξείδωτη βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα 8 Gauge 2 ίντσες Μήκος - Πακέτο 12 | AE3RZQ 5FTV780.135 "2"Ανοξείδωτο ατσάλι0.165 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Blunt Probe Luer Lock€86.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5FTV8 Ανοξείδωτη βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι 9 Gauge 2 ίντσες Μήκος - Συσκευασία 12 | AE3RZR 5FTV890.118 "2"Ανοξείδωτο ατσάλι0.148 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Blunt Probe Luer Lock€83.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5FTV9 Ανοξείδωτη βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι 10 Gauge 2 ίντσες Μήκος - Συσκευασία 12 | AE3RZT 5FTV9100.106 "2"Ανοξείδωτο ατσάλι0.134 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Blunt Probe Luer Lock€84.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5FTW0 Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι 11 μετρητές μήκους 2 ιντσών - Πακέτο 12 | AE3RZU 5FTW0110.094 "2"Ανοξείδωτο ατσάλι0.12 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Blunt Probe Luer Lock€82.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5FTW1 Βελόνα Αμβλύ Ανοξείδωτο Ατσάλι 12 Gauge 2 ίντσες Μήκος - Συσκευασία 12 | AE3RZV 5FTW1120.085 "2"Ανοξείδωτο ατσάλι0.109 "Επαναχρησιμοποιήσιμο Blunt Probe Luer Lock€81.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5FTV5 Needle Blunt ανοξείδωτο ατσάλι 6 Gauge μήκους 2 ιντσών - Πακέτο 12
€89.96 /μονάδα