ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5E557 Σωλήνας θηλής 3/4 ίντσα 10 πόδια γαλβανισμένο χάλυβα | AE3MCK

APPROVED VENDOR 5E557 Θηλή σωλήνα 3/4 ιντσών 10 πόδια από γαλβανισμένο χάλυβα

Στοιχείο: AE3MCK Μοντέλο: 5E557
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€79.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλβανισμένος σωλήνας
σύνδεσηΣπείρωμα
Μέσα Dia.0.824 "
Μήκος10ft.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 350 βαθμοί F
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Εκτός Dia.1.05 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πρόγραμμα40
Wall Πάχος0.113 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.815
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7306305032
Χώρα ΠροέλευσηςGT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέσα Dia.ΜήκοςΥλικόΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NXW5 Γαλβανισμένος σωλήνας Διάμετρος 1.32 ίντσες - Πακέτο 5 | AD9ANJ 4NXW51.32 "-7ft.Ατσάλι---€309.89
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NXW6 Γαλβανισμένος σωλήνας Διάμετρος 1.66 ίντσες - Πακέτο 5 | AD9ANK 4NXW61.66 "-7ft.Ατσάλι---€386.41
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NXW7 Γαλβανισμένος Διάμετρος Σωλήνων 1.90 ίντσες - Πακέτο 5 | AD9ANL 4NXW71.9 "-7ft.Ατσάλι---€513.99
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5E556 Σωλήνας 1/2 ίντσας 10 πόδια γαλβανισμένο χάλυβα | AE3MCJ 5E556-0.622 "10ft.Γαλβανισμένο ατσάλι0.84 "1 / 2 "0.109 "€63.81
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5E558 Σωλήνας 1 ίντσα 10 πόδια γαλβανισμένο χάλυβα | AE3MCL 5E558-1.049 "10ft.Γαλβανισμένο ατσάλι1.315 "1"0.133 "€127.48
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5E559 Σωλήνας 1-1 / 4 ίντσα 10 πόδια γαλβανισμένο χάλυβα | AE3MCM 5E559-1.38 "10ft.Γαλβανισμένο ατσάλι1.66 "1.25 "0.14 "€167.46
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5E560 Σωλήνας 1-1 / 2 ίντσα 10 πόδια γαλβανισμένο χάλυβα | AE3MCN 5E560-1.61 "10ft.Γαλβανισμένο ατσάλι1.9 "1.5 "0.145 "€199.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5E557 Θηλή σωλήνα 3/4 ιντσών 10 πόδια από γαλβανισμένο χάλυβα
€79.79 /μονάδα