ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5DNL3 Marshall Machine Compression | AE3JKT

APPROVED VENDOR Μηχανή συμπίεσης 5DNL3 Marshall

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JKT Μοντέλο: 5DNL3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,316.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή δοκιμής συμπίεσης
Συμμορφώνεται μεASTM D6927
Ισχύς εισόδου120V 60Hz
Χωρητικότητα φορτίου10,000 λίβρες
Ταχύτητα λειτουργίας2 "ανά λεπτό
συνολικό ύψος38.5 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος18 "
ΧαρακτηριστικάMarshall

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108.86
Ύψος πλοίου (cm)125.73
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8465990150
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ταξίδι (3 1/2 ")
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αντιστροφή διακόπτη για επαναφορά εμβόλου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Μηχανή συμπίεσης 5DNL3 Marshall
€7,316.30 /μονάδα