ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YUJ9 Square Tube 304 SS 1 Outer Dia Square x 27/32 Id Square 6 ft | AE2PKV

APPROVED VENDOR 4YUJ9 Square Tube 304 SS 1 Outer Dia Square x 27/32 Id Square 6 ft

Στοιχείο: AE2PKV Μοντέλο: 4YUJ9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€60.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα σωλήνων
Τύπος κράματος304
Αντοχή σε κρούση (λίβρες)Δεν έχει αξιολογηθεί
Μέσα στην πλατεία27 / 32 "
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.1500 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-425 Βαθμ.F
Εξωτερική πλατεία1"
Εξωτερική ανοχή στην πλατεία+/- 0.020 "
Αντοχή σε εφελκυσμό75,000 psi
ΧαρακτηριστικάΠλατεία, διακοσμητικά
Wall Πάχος0.083 "
Ανοχή πάχους τοίχου+/- 0.100 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.82
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7306617030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4YUJ3 Τετραγωνικός Σωλήνας 304 SS 1/2 Εξωτερική πλατεία Dia 3 x 8 Id Id 6 πόδια | AE2PKN 4YUJ30.065 "€26.96
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YUJ4 Square Tube 304 SS 3/4 Outer Dia Square x 5/8 Id Square 6 ft | AE2PKP 4YUJ40.065 "€45.23
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YUJ5 Τετραγωνικός σωλήνας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 Εξωτερικό Dia Square x 7/8 Id Square 6 ft | AE2PKQ 4YUJ50.065 "€47.13
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YUJ6 Τετραγωνικός σωλήνας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/4 Εξωτερικό Dia X1 1/8 Id Square 6 ft | AE2PKR 4YUJ60.065 "€73.50
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4YUJ7 Τετραγωνικός Σωλήνας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/2 Od x 1 3/8 Id Square 6 Πόδια | AE2PKT 4YUJ70.065 "€84.33
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YUJ8 Square Tube 304 SS 2 Outer Dia Square x 1 7/8 Id Square 6 ft | AE2PKU 4YUJ80.065 "€114.00
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YUL1 Τετράγωνος σωλήνας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/4 Od x 1 1/64 Id Square 6 Feet | AE2PKW 4 ΓΙΟΥΛ10.083 "€90.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4YUJ9 Square Tube 304 SS 1 Outer Dia Square x 27/32 Id Square 6 ft
€60.28 /μονάδα