ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTV9 Κενό απόθεμα ορθογώνιο ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 T x 3 ίντσες πλάτος x 6 πόδια | AE2PDT

APPROVED VENDOR 4YTV9 Blank Stock Ορθογώνιο ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 T x 3 ίντσες Πλάτος x 6 πόδια

Είδος: AE2PDT Μοντέλο: 4YTV9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€378.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθογώνιο κενό απόθεμα
Τύπος κράματος316
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 0.001 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ιδιοσυγκρασίαΔιαπυρακτομένος
Πάχος3 / 8 "
Ανοχή πάχους+ 0.060 / -0.010 "
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια - Ανθεκτική στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα217 max.
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό75,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης30,000 PSI
Πλάτος3"
Ανοχή πλάτους+ 0.094 / -0.031 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.41
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7222190000
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΤυπική σκληρότηταΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTU6 Κενό απόθεμα ορθογώνιο ανοξείδωτο χάλυβα 1/4 T x 1/2 ίντσα πλάτος x 6 πόδια | AE2PDE 4YTU6316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Ακρίβεια - Ανθεκτική στη διάβρωση217 max.1 / 2 "€48.72
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4YTU7 Κενό απόθεμα Ορθογώνιος ανοξείδωτος χάλυβας 1/4 Τ x 1 ίντσα Πλάτος x 6 Πόδια | AE2PDF 4YTU7316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Ακρίβεια - Ανθεκτική στη διάβρωση217 max.1"€56.75
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4YTU8 Κενό απόθεμα Ορθογώνιο ανοξείδωτο ατσάλι 1/4t x 1 1/2 ίντσα Π x 6 πόδια | AE2PDG 4YTU8316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Ακρίβεια - Ανθεκτική στη διάβρωση217 max.1.5 "€84.93
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4YTU9 Κενό απόθεμα Ορθογώνιο ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 T x 2 ίντσας Πλάτος x 6 Πόδια | AE2PDH 4YTU9316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Ακρίβεια - Ανθεκτική στη διάβρωση217 max.2"€155.72
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTV1 Κενό απόθεμα ορθογώνιο ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 4t x 2 1/2 ίντσες Π x 6 πόδια | AE2PDJ 4YTV1316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Ακρίβεια - Ανθεκτική στη διάβρωση217 max.2.5 "€207.23
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4YTV2 Κενό απόθεμα Ορθογώνιο ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 T x 3 ίντσας Πλάτος x 6 Πόδια | AE2PDK 4YTV2316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Ακρίβεια - Ανθεκτική στη διάβρωση217 max.3"€234.15
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 4YTV3 Κενό απόθεμα Ορθογώνιος ανοξείδωτος χάλυβας 1/4 T x 4 ίντσας Πλάτος x 6 Πόδια | AE2PDL 4YTV3316+/- 0.001 "1 / 4 "+0.050 /-0.010 "Ακρίβεια - Ανθεκτική στη διάβρωση217 max.4"€362.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTV9 Blank Stock Ορθογώνιο ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 T x 3 ίντσες Πλάτος x 6 πόδια
€378.77 /μονάδα