ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTP6 Γωνιακό απόθεμα 304 Ανοξείδωτο χάλυβα Πάχος 3/8 ίντσας 2 ίντσες Πόδι 7 πόδια | AE2PCA

APPROVED VENDOR 4YTP6 Angle Stock 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ίντσας Πάχος 2 ιντσών Πόδι 7 πόδια

Στοιχείο: AE2PCA Μοντέλο: 4YTP6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€336.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα γωνίας 90 μοιρών
Τύπος κράματος304
φινίρισμαΜύλος
Μήκος ποδιού2"
Ανοχή μήκους ποδιού+/- 0.125 "
Μήκος7ft.
Ανοχή μήκους+/- 4.000 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ιδιοσυγκρασίαΖεστό έλασης
Πάχος3 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.352 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότηταΔεν έχει αξιολογηθεί
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό75,000 σε 115,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης30,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.8005
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7222403065
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTL7 Γωνιακό απόθεμα 304 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/8 ίντσας 3/4 ίντσες Πόδι 7 πόδια | AE2PBG 4YTL73 / 4 "1 / 8 "+/- 0.044 "€51.36
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTL8 Γωνιακό απόθεμα 304 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/8 ίντσας 1 ίντσα Πόδι 7 πόδια | AE2PBH 4YTL81"1 / 8 "+/- 0.060 "€65.44
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTL9 Γωνιακό απόθεμα 304 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/8 ίντσας 1 1 / 4inleg 7 πόδια | AE2PBJ 4YTL91.25 "1 / 8 "+/- 0.076 "€76.16
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTN1 Γωνιακό απόθεμα 304 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/8 ίντσας 1 1/2 πόδια 7 πόδια | AE2PBK 4ΥΤΝ11.5 "1 / 8 "+/- 0.092 "€96.08
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTN2 Γωνιακό απόθεμα 304 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/8 ίντσας Πόδι 2 ίντσες 7 πόδια | AE2PBL 4ΥΤΝ22"1 / 8 "+/- 0.124 "€125.27
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTN3 Γωνιακό απόθεμα 304 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 3/16 ίντσας 1 ίντσα πόδι 7 πόδια | AE2PBM 4ΥΤΝ31"3 / 16 "+/- 0.087 "€88.57
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4YTN8 Γωνιακό απόθεμα 304 Ανοξείδωτο ατσάλι Πάχος 1/4 ίντσας 1 ίντσα Πόδι 7 πόδια | AE2PBT 4ΥΤΝ81"1 / 4 "+/- 0.112 "€104.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTP6 Angle Stock 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ίντσας Πάχος 2 ιντσών Πόδι 7 πόδια
€336.58 /μονάδα